AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1605025 FUS NH0 KTF GG 25A 690V - 1605025

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1605025 FUS NH0 KTF GG 25A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH0

  • Corrente nominale - 25 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento combinato

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873011026

Codice prodotto

ITW1605025

Cod. produttore

1605025

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH0

Corrente nominale:

25 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Fusibile a coltello NH-0 - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 25A - Tensione = 690V