ITALWEBER SPA - ITW1610160 FUS NH1 KTF GG 160A 690V - 1610160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 160 A
Confezione
3 PZ
EAN
8024873011668
Codice prodotto
ITW1610160
Cod. produttore
1610160
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
160 A
ITALWEBER: FUS NH1 KTF GG 160A 690V, Fusibile NH


