AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1610200 FUS NH1 KTF GG 200A 690V - 1610200

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1610200 FUS NH1 KTF GG 200A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 200 A

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873011675

Codice prodotto

ITW1610200

Cod. produttore

1610200

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

200 A

Fusibile NH tipo/modello ITW1610200 - FUS NH1 KTF GG 200A 690V