AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1612063 FUS NH1C KTF AM 63A 690V - 1612063

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1612063 FUS NH1C KTF AM 63A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 63 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873045939

Codice prodotto

ITW1612063

Cod. produttore

1612063

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

63 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibile a coltello NH-1C - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 63A - Tensione = 690V