AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1620400 FUS NH2 KTF GG 400A 690V - 1620400

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1620400 FUS NH2 KTF GG 400A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 400 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento combinato

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873069904

Codice prodotto

ITW1620400

Cod. produttore

1620400

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

400 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Fusibile a coltello NH-2 - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 400A - Tensione = 690V. I fusibili industriali NH di tipo gG sono utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro sovraccarichi e cortocircuiti. I fusibilidelle serie NH/CP e NH/CP-Ssono equipaggiati con un percussore, che fuoriesce all’atto della fusione del fusibile, e può essere utilizzato insieme a un microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. In particolare i fusibilidella serie NH/CP vanno utilizzati con apposite basidel tipo “aperto” con microinterruttore già montato a bordo, mentre i fusibili della serie NH/CP-S vanno utilizzati all’interno dei sezionatori della serie LTS/S o LTS/K, a cui va aggiunto il microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’intervento.