AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1622160 FUS NH2C KTF AM 160A 690V - 1622160

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1622160 FUS NH2C KTF AM 160A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 160 A

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873046042

Codice prodotto

ITW1622160

Cod. produttore

1622160

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

160 A

Fusibile NH tipo/modello ITW1622160 - FUS NH2C KTF AM 160A 690V