AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1622200 FUS NH2C KTF AM 200A 690V - 1622200

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1622200 FUS NH2C KTF AM 200A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 200 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873046059

Codice prodotto

ITW1622200

Cod. produttore

1622200

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

200 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Fusibile a coltello NH-2C - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 200A - Tensione = 690V