AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1622250 FUS NH2C KTF AM 250A 690V - 1622250

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1622250 FUS NH2C KTF AM 250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 250 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873046066

Codice prodotto

ITW1622250

Cod. produttore

1622250

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

250 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibile a coltello NH-2C - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 250A - Tensione = 690V