AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1644080 FUS NH00 X TELECOM- 80A 80VCC - 1644080

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1644080 FUS NH00 X TELECOM- 80A 80VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 80 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873099130

Codice prodotto

ITW1644080

Cod. produttore

1644080

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

80 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibili NH-00 per telecomunicazioni. I fusibili per telecomunicazioni sono utilizzabili fino ad una tensione operativa di 80V in corrente continua (DC) e sono specificamente progettati per la protezione dal corto circuito di tutte le apparecchiature pertelecomunicazioni. Tutti i fusibili sono disponibili, con correnti nominali fino a 800A, nella versione compatta avente grandezza NH-00. Grandezza: NH-00. In: 80.