AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1644630 FUS NH00 X TELECOM- 630A 80VCC - 1644630

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1644630 FUS NH00 X TELECOM- 630A 80VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 630 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873134121

Codice prodotto

ITW1644630

Cod. produttore

1644630

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

630 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibili NH-00 per telecomunicazioni. I fusibili per telecomunicazioni sono utilizzabili fino ad una tensione operativa di 80V in corrente continua (DC) e sono specificamente progettati per la protezione dal corto circuito di tutte le apparecchiature pertelecomunicazioni. Tutti i fusibili sono disponibili, con correnti nominali fino a 800A, nella versione compatta avente grandezza NH-00. Grandezza: NH-00. In: 630.