AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1661032 FUS NH1C GPV 32A 1000VD.C - 1661032

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1661032 FUS NH1C GPV 32A 1000VD.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873134695

Codice prodotto

ITW1661032

Cod. produttore

1661032

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

32 A

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. L’elemento fusibile è in rame argentato. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. I fusibili NH DC sono indicati per la protezione di impianti e appa- recchiature in corrente continua,in caso di utilizzo per la protezione di impianti fotovoltaici si raccomandano fusibili con caratteristiche d’intervento gPV.