AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1661125 FUS NH1C GPV 125A 1000VD.C - 1661125

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1661125 FUS NH1C GPV 125A 1000VD.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 125 A

  • Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873134756

Codice prodotto

ITW1661125

Cod. produttore

1661125

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

125 A

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. L’elemento fusibile è in rame argentato. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. I fusibili NH DC sono indicati per la protezione di impianti e appa- recchiature in corrente continua,in caso di utilizzo per la protezione di impianti fotovoltaici si raccomandano fusibili con caratteristiche d’intervento gPV.