AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1663199 FUS NH1XL GPV 200A 1100VD.C - 1663199

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1663199 FUS NH1XL GPV 200A 1100VD.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 200 A

  • Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873171966

Codice prodotto

ITW1663199

Cod. produttore

1663199

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

200 A

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibile a coltello NH-1XL- Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 200A - Tensione = 1100V DC