AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1677063 FUS NH-1 63A 550V DC PER BATTERIE - 1677063

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1677063 FUS NH-1 63A 550V DC PER BATTERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 63 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873243441

Codice prodotto

ITW1677063

Cod. produttore

1677063

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

63 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibili a coltello per batterie - tensione 550v DC. I fusibili per protezione di batterie stanno assumendo una grande importanza. Infatti è sempre più fondamentale disporre di sistemi di batterie in grado di immagazzinare l’energia prodotta, in modo da renderla disponibile quando necessaria (tipico è il caso degli impianti fotovoltaici). I fusibili cilindrici 10,3x38 possono essere utilizzati con i portafusibili PCF o VLC 1000V DC presenti a pagina 259, mentre i fusibili a coltello possono essere utilizzati con i sezionatori LTS/S o LTS/K se utilizzati a tensioni fino a 440V DC, altrimenti possono essere utilizzati con le basi PK1 e PK3 1000V DC di pagina 261. Il loro potere di interruzione è 30kA. Grandezza: NH-1. Tipo Standard. In: 63A.