AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1700107 FUS LET-7 7A 240V - 1700107

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1700107 FUS LET-7 7A 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 7 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873067993

Codice prodotto

ITW1700107

Cod. produttore

1700107

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

7 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibile a norma BS88 - Interasse: 42 mm - Tipo: LET - Curva: aR extrarapida - Corrente = 7A - Tensione = 240V