AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1701120 FUS.ET-20 20A 690V - 1701120

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1701120 FUS.ET-20 20A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 20 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873055815

Codice prodotto

ITW1701120

Cod. produttore

1701120

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

20 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibile a norma BS88 - Interasse: 64 mm - Tipo: ET - Curva: aR extrarapida - Corrente = 20A - Tensione = 690V