AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1720400 FUS NH00 E/80 AR 400A 690V - 1720400

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1720400 FUS NH00 E/80 AR 400A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 400 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873244295

Codice prodotto

ITW1720400

Cod. produttore

1720400

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

400 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 80 mm - Tipo: E/80 NH-00 - Curva: aR extrarapida - Corrente = 400A - Tensione = 690V