AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1734015 FUS LCT-16 16A 240V - 1734015

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1734015 FUS LCT-16 16A 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tensione nominale AC - 240 V

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873007418

Codice prodotto

ITW1734015

Cod. produttore

1734015

Produttore

ITW

Corrente nominale:

16 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tensione nominale AC:

240 V

Tipo di corrente:

AC

Fus W-250KH 16A 240VFusibile BS 88 interasse 38mm W-250KH 16A 240V extrarapido