AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1734159B FUS LET-160 160A 240V - 1734159B

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1734159B FUS LET-160 160A 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873132349

Codice prodotto

ITW1734159B

Cod. produttore

1734159B

Produttore

ITW

Corrente nominale:

160 A

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibile a norma BS88 - Interasse: 42 mm - Tipo: LET - Curva: aR extrarapida - Corrente = 160A - Tensione = 240V. I fusibili extrarapidi realizzati secondo le norme BS 88 (British Standard) sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, inverter, UPS, ecc. Grazie alle loro dimensioni contenute trovano applicazione all’interno di svariate tipologie di dispositivi. Questi fusibili si dividono in due serie;in particolare il modello il cui codice terminacon una B finale è omologato UR. Questi fusibili sono utilizzabili anche in corrente continua fino ad una tensione massima di 120V DC (150V DC per la serie con la B finale).