AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1743063 FUS W-660GH 63A 690V - 1743063

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873118404

Codice prodotto

ITW1743063

Cod. produttore

1743063

Produttore

ITW

Corrente nominale:

63 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di corrente:

AC

I fusibili extrarapidi a norme BS 88 sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, triac, inverter, UPS, ecc. Utilizzabili a 450V in corrente continua. Fusibili extrarapidi a standard BS 88 SERIE A 690V