ITALWEBER SPA - ITW1743160 FUS W-660FHM 160A 690V - 1743160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 160 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873118435
Codice prodotto
ITW1743160
Cod. produttore
1743160
Produttore
ITW
Corrente nominale:
160 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di corrente:
AC
I fusibili extrarapidi a norme BS 88 sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, triac, inverter, UPS, ecc. Utilizzabili a 450V in corrente continua. Fusibili extrarapidi a standard BS 88 SERIE A 690V



