AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1743351 FUS W-660GW 350A 660V - 1743351

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1743351 FUS W-660GW 350A 660V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 350 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873008132

Codice prodotto

ITW1743351

Cod. produttore

1743351

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

350 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibili extrarapidi a standard BS 88 - serie 690V. I fusibili extrarapidi realizzati secondo le norme BS 88 (British Standard) sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, inverter, UPS, ecc. Graziealle loro dimensioni contenute trovano applicazione all’interno di svariate tipologie di dispositivi. Questi fusibili si dividono in due serie; in particolare il modello il cui codice termina con una B finale è omologato UR. Questi fusibili sono utilizzabili anche in corrente continua fino ad una tensione massima di 350V DC (450V DC per la serie con la B finale). Tipo: 6LS-LSCB. In: 350A.