ITALWEBER SPA - ITW1745033 BASI A BLOCCHI BH 1133 UR(SET 2 P.) - 1745033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873078470
Codice prodotto
ITW1745033
Cod. produttore
1745033
Produttore
ITW
Basi portafusibili a blocchi. In questa pagine sono presentate le basi portafusibili in grado di ospitare i fusibili a standard BS 88. Tali basi sono normalmente costituite da un blocchetto in materiale termoplastico e da un perno metallico filettato sulquale va inserito il fusibile. Ovviamente occorre utilizzare due di tali blocchi per il fissaggio di un singolo fusibile. Le basi del tipo BSCM sono invece basi complete in pezzo singolo. Sono anche disponibili apposite fascette e indicatori per il montaggio sui fusibili a standard BS 88-4 di un apposito microinterruttore (codice 1745012), in grado di segnalare a distanza l’avvenuto intervento del fusibile. Per fusibili: Tipo 6LS, 7LS, MT, FM, MMT, FMM fino a 400A (set 2 pz).