AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1747450 FUS A1-69E D1 450A 690V - 1747450

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1747450 FUS A1-69E D1 450A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 450 A

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873021261

Codice prodotto

ITW1747450

Cod. produttore

1747450

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

450 A

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibile a corpo quadro. Corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo.Indicato per la protezione di semiconduttori e sono caratterizzati da un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante. Un micro opzionale da montare sul fusibile consente di segnalare, in maniera remota, il suo intervento.