AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1748900 FUS A2-69E D1 900A 690V - 1748900

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1748900 FUS A2-69E D1 900A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 900 A

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873021483

Codice prodotto

ITW1748900

Cod. produttore

1748900

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

900 A

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibile a corpo quadro. Corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo.Indicato per la protezione di semiconduttori e sono caratterizzati da un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante. Un micro opzionale da montare sul fusibile consente di segnalare, in maniera remota, il suo intervento.