AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1749990A FUS A3-69ET D1 AR 1250A 690V - 1749990A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1749990A FUS A3-69ET D1 AR 1250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 1250 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873245780

Codice prodotto

ITW1749990A

Cod. produttore

1749990A

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

1250 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 110 mm - Tipo: A3-69ET - Curva: aR extrarapida - Corrente = 1250A - Tensione = 690V