AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1750007 MICRO 170H0235 250V 2A - 1750007

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1750007 MICRO 170H0235 250V 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873001300

Codice prodotto

ITW1750007

Cod. produttore

1750007

Produttore

ITW

Microinterruttori e adattatori. Le basi portafusibili adatte ad ospitare fusibili per fissaggio a bullone sono tutte di tipo unipolare, e sono costituite da uno zoccolo in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montati gli attacchi per ilfissaggio dei fusibili a bullone. In particolare la serie ad interasse 80/110 mm può ospitare sia fusibili con interasse di fissaggio di 80 mm, sia fusibili con interasse di fissaggio di 110 mm. Ciò avviene spostando opportunamente gli attacchi di fissaggio della base nelle due posizioni previste: 80 mm e 110 mm. Una serie di microinterruttori è disponibile per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento dei fusibili. Per fusibili: TN/80 - A-69E - A-125E. In: 2A.