AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1752500 FUS A2-69E D8 500A 690V - 1752500

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1752500 FUS A2-69E D8 500A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 500 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873022350

Codice prodotto

ITW1752500

Cod. produttore

1752500

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

500 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibili a Crpo quadro extrarapidi serie A-69e - tipo aR - omologazione: Il corpo dei fusibili extrarapidi per fissaggio a bullone è realizzato in steatite. L’interasse di fissaggio è secondo le norme DIN 43653, con una distanza tra i fori pari a 80 mm oppure 110 mm. Essi sono indicati per la protezione di semiconduttori e presentano un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante (I2t). I fusibili aR proteggono le apparecchiature solo dai cortocircuiti. I fusibili tipo TS dispongono di fori filettati alle estremità e vengono normalmente montati direttamente sulle barre di rame con viti. Un microinterruttore opzionale (vedi pag. 150) da montare direttamente sui fusibili consente di segnalare, in maniera remota, il loro intervento. Grandezza: A2-69E. Tipo D8: con interasse 80 mmi. In: 500A.