AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1752710A FUS A2-69ET D8 AR 710A 690V - 1752710A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1752710A FUS A2-69ET D8 AR 710A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 710 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873246138

Codice prodotto

ITW1752710A

Cod. produttore

1752710A

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

710 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 80 mm - Tipo: A2-69ET - Curva: aR extrarapida - Corrente = 710A - Tensione = 690V