AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1753915 FUS A3-69E D8 1250A 690V - 1753915

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1753915 FUS A3-69E D8 1250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 1250 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873022749

Codice prodotto

ITW1753915

Cod. produttore

1753915

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

1250 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 80 mm - Tipo: A3-69E - Curva: aR extrarapida - Corrente = 1250A - Tensione = 690V. Il corpo dei fusibili extrarapidi per fissaggio a bullone è realizzato in steatite. L’interassedi fissaggio è secondo le norme DIN 43653, con una distanza tra i fori pari a 80 mm oppure 110 mm. Essi sono indicati per la protezione di semiconduttori e presentano un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante (I2t). I fusibili aR proteggono le apparecchiature solo dai cortocircuiti. I fusibili tipo TSdispongono di fori filettati alle estremità e vengono normalmente montati direttamente sulle barre di rame con viti. Un microinterruttore opzionale da montare direttamente sui fusibili consente di segnalare, in maniera remota, il loro intervento.