AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1754020 FUS NH000 ULTRA GR 20A 690V - 1754020

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1754020 FUS NH000 ULTRA GR 20A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 20 A

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873001041

Codice prodotto

ITW1754020

Cod. produttore

1754020

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

20 A

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibile Nh, Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica.Gli elementi fusibili sono in rame argentato saldati alle lame del contatto. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. Per protezione di semiconduttori.