AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1757550 FUS A2-125E D1 550A 1250V - 1757550

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1757550 FUS A2-125E D1 550A 1250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 550 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873020981

Codice prodotto

ITW1757550

Cod. produttore

1757550

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

550 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 110 mm - Tipo: A2-125E - Curva: aR extrarapida - Corrente = 550A - Tensione = 1250V