AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1760630 FUS A1-69E TS 630A 690V - 1760630

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1760630 FUS A1-69E TS 630A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 630 A

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873022886

Codice prodotto

ITW1760630

Cod. produttore

1760630

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

630 A

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibile a corpo quadro extrarapido. Corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Il tipo TS si fissa direttamente sulle barre di rame.Indicato per la protezione di semiconduttori e sono caratterizzati da un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante. Un microinterruttore opzionale da montare sul fusibile consente di segnalare, in maniera remota, il suo intervento.