AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1762910M FUS A3-100ET AR 1000A 1000V TS - 1762910M

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1762910M FUS A3-100ET AR 1000A 1000V TS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 1000 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873247241

Codice prodotto

ITW1762910M

Cod. produttore

1762910M

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

1000 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibili NH extrarapidi serie A-100ET - tipo aR. I fusibili extrarapidi NH per fissaggio a bullone costituiscono una soluzione ottimaleper la protezione di apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, motor drives, ecc).In particolare, i fusibili del tipo aR proteggono le apparecchiature solo dai cortocircuiti. I fusibili della serie A-100ET presentano elevati valori di corrente nominale, fino a 1250A. I fusibili del tipo TS dispongono di fori filettati alle due estremità, e vengono normalmente montati direttamente sulle barre di rame per mezzo di viti. Grandezza: A3-100ET. tipo TS con indicatore visivo. In: 1000A.