AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1764100 FUS A0-125E TS 100A 1250V - 1764100

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1764100 FUS A0-125E TS 100A 1250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 100 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873019633

Codice prodotto

ITW1764100

Cod. produttore

1764100

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

100 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile fissaggio a bullone - Con fori filettati - Tipo: A0-125E - Curva: aR extrarapida - Corrente = 100A - Tensione = 1250V