AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1766630 FUS A2-125E TS 630A 1100V - 1766630

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1766630 FUS A2-125E TS 630A 1100V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 630 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873023456

Codice prodotto

ITW1766630

Cod. produttore

1766630

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

630 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile fissaggio a bullone - Con fori filettati - Tipo: A2-125E - Curva: aR extrarapida - Corrente = 630A - Tensione = 1250V