AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1774020 FUS FWC 20A 10F 600V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1774020 FUS FWC 20A 10F 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873073598

Codice prodotto

ITW1774020

Cod. produttore

1774020

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

20 A

Fusibili extrarapidi - serie FWC e FfWP - tipo aR - con omologazione. Il corpo dei fusibili del tipo aR è realizzato in steatite, mentre i contatti sono in rame argentato. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido, l’elevato potere di interruzione ed i bassi valori dell’energia specifica passante (I2t) rendono questi fusibili particolarmente indicati per la protezione dai cortocircuiti di qualunque tipo di apparecchiatura che contenga semiconduttori, ad esempio inverter, motor drives, UPS, softstarters, ecc. Visti gli elevati valori di potenza dissipata da tali fusibili, occorre verificare la compatibilità del loro utilizzo all’interno dei relativi portafusibili. Grandezza: 10,3x38. In: 20A.