AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1776100 FUS FWP-100B 100A 700V - 1776100

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1776100 FUS FWP-100B 100A 700V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 100 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873079163

Codice prodotto

ITW1776100

Cod. produttore

1776100

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

100 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibili extrarapidi - serie FWP 700V - Con omologazione. I fusibili della serie FWP sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 700V DC (50kA). Anche i fusibili della serie FWJ sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 800V DC (solo correnti nominali da 30A a 200A e da 450A a 600A). Grazie alla loro caratteristica extrarapida ed al loro basso valore di energia specifica passante (I2t), questi fusibili sono ideali per la protezione di apparecchiature contenenti semiconduttori: inverter, AC e DC drives, soft-starters, ecc. In: 100A.