AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1777020 FUS FWP-20A22F AR 20A 700V - 1777020

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1777020 FUS FWP-20A22F AR 20A 700V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873141723

Codice prodotto

ITW1777020

Cod. produttore

1777020

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

20 A

Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: FWP con omologazione UR - Curva: aR extrarapida - Corrente = 20A - Tensione = 700V