AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1777032 FUS FWP-32A22F AR 32A 700V - 1777032

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1777032 FUS FWP-32A22F AR 32A 700V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590021678

Codice prodotto

ITW1777032

Cod. produttore

1777032

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

32 A

Fusibile cilindrico 22 x 58 mm - Tipo: FWP con omologazione UR - Curva: aR extrarapida - Corrente = 32A - Tensione = 700V