AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1800208 FUS UL10F-600 8A 600V - 1800208

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1800208 FUS UL10F-600 8A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 8 A

  • Potere di interruzione - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873031321

Codice prodotto

ITW1800208

Cod. produttore

1800208

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

8 A

Potere di interruzione:

100 kA

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: F rapida - Corrente = 8A - Tensione = 600V