AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1800315 FUS UL10T-500 15A 500V - 1800315

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1800315 FUS UL10T-500 15A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 15 A

  • Potere di interruzione - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873031505

Codice prodotto

ITW1800315

Cod. produttore

1800315

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

15 A

Potere di interruzione:

10 kA

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: T ritardata - Corrente = 15A - Tensione = 500V