AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1806006 FUS JKS 6A 600V - 1806006

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1806006 FUS JKS 6A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873081678

Codice prodotto

ITW1806006

Cod. produttore

1806006

Produttore

ITW

Corrente nominale:

6 A

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1806006 - FUS JKS 6A 600V