AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1807015 FUS WPJ-21 15A 600V - 1807015

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1807015 FUS WPJ-21 15A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 15 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873033141

Codice prodotto

ITW1807015

Cod. produttore

1807015

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

15 A

Fusibili a standard UL-CSA - Classe J a 600V - Con omologazioni. I fusibili appartenenti alla classe di fusibili a standard UL/CSA denominata J sono del tipo a limitazione di corrente, e possono essere utilizzati per la protezione di qualunque tipo di circuito (main, feeder and branch). In particolare i fusibili della serie LPJ-SP sono di tipo ritardato, hanno potere di interruzione di 300kA, e trovano applicazione per la protezione dal corto circuito di motori e di apparecchiature che presentano correnti di spunto all’avvio. I fusibili della serie JKS sono di tipo rapido, hanno potere di interruzione di 200kA e trovano applicazione nella protezione, sia dal sovraccarico che dal corto circuito, di cavi e circuiti senza componenti induttive. Tipo: WPJ-21 21x57. Tipo LPJ ritardati. In: 15A.