AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1808000 FUS UL10FCC 0,5A 600V - 1808000

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1808000 FUS UL10FCC 0,5A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 0.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873238096

Codice prodotto

ITW1808000

Cod. produttore

1808000

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

0.5 A

Fusibili rapidi a standard UL-CSA - Classe CC a 600V - Con omologazioni. I fusibili di questa pagina appartengono alla classe di fusibili UL/CSA denominata CC (sigla che non ha nulla a che fare con la corrente continua). Si tratta di fusibili rapidi e ritardati utilizzabili nei cosiddetti “branch circuits”. Il loro potere di interruzione è di 200kA. Sono di tipo “rejection type”, cioè hanno una polarizzazione e vanno utilizzati in combinazione con gli appositi portafusibili della serie BCC (vedi pag. 198). I fusibili KTK-R sono di tipo rapido, mentre i fusibili FNQ-R sono di tipo ritardato. I fusibili LP-CC presentano una curva di intervento che, per basse sovracorrenti può essere considerata di tipo ritardato, mentre per correnti di corto circuito diventa di tipo rapido. Tipo: UL-10F CC 10,3x38 KTK-R. In: 0.5A.