ITALWEBER SPA - ITW1808006 FUS UL10FCC 6A 600V - 1808006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 6 A
Caratteristica di intervento - CC
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie F rapidi
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8024873047513
Codice prodotto
ITW1808006
Cod. produttore
1808006
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
6 A
Caratteristica di intervento:
CC
Potere di interruzione:
200 kA
Corpo in fibra di vetro. Elemento fusibile in rame. La serie “F” trova particolare applicazione per la protezione dai sovraccarichi e dai corto circuiti di tutti gli utilizzatori classici (cavi, circuiti di illuminazione, ecc.). Fusibili a standard UL-CSA - Serie F rapidi a 250V, con omologazioni. Tipo: UL-10