AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1809001 FUS UL10TCC 1A 600V - 1809001

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873047582

Codice prodotto

ITW1809001

Cod. produttore

1809001

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

1 A

Corpo in fibra di vetro. Elemento fusibile in rame. La serie UL-10T trova particolare applicazione nel campo per la protezione dei motori, impianti di messa a terra ecc. La serie UL-10F trova applicazione nella protezione di componenti elettronici a semiconduttori (transistor, diodi, triac, ecc.). Adatti per la protezione sia da sovraccarichi che da corto circuiti. Fusibili ritardati a standard UL-CSA - Serie CC A 600V - con omologazioni.