AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1809078 FUS DFJ-54 250A 600V - 1809078

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1809078 FUS DFJ-54 250A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873247821

Codice prodotto

ITW1809078

Cod. produttore

1809078

Produttore

ITW

Fusibili extrarapidi - serie FWH 500V - Con omologazione. I fusibili della serie FWX sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 250V DC. Anche i fusibili della serie FWH sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 500V DC. Grazie alla loro caratteristica di intervento di tipo extrarapido ed al loro basso valore di energia specifica passante (I2t), questi fusibili sono ideali per la protezione di tutte quelle apparecchiature che contengono semiconduttori: inverter, AC e DC drives, soft-starters, ecc. In: 40A.