AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1809206 FUS JJN 20A 300V - 1809206

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1809206 FUS JJN 20A 300V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873248453

Codice prodotto

ITW1809206

Cod. produttore

1809206

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

20 A

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10 x 22 mm - Classe: T - Curva: F rapida - Corrente = 20A - Tensione = 300V