AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1809255 FUS JJS 15A 600V - 1809255

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1809255 FUS JJS 15A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873248675

Codice prodotto

ITW1809255

Cod. produttore

1809255

Produttore

ITW

Fusibili extrarapidi - serie FWH 500V - Con omologazione. I fusibili della serie FWX sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 250V DC. Anche i fusibili della serie FWH sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 500V DC. Grazie alla loro caratteristica di intervento di tipo extrarapido ed al loro basso valore di energia specifica passante (I2t), questi fusibili sono ideali per la protezione di tutte quelle apparecchiature che contengono semiconduttori: inverter, AC e DC drives, soft-starters, ecc. In: 40A.